画像準備中

露出スイッチボックス(防水コンセント用)

(10件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86857836 品番 PVR22-BC1
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
付属品スリープ・キャップ グレー 規格VE16・22(1方出) 穴径
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86857784
2019-10-05
用途:
電気工事
たなか総合技術研究所 様

定番品です。何ら問題無く使えています。一個でも注文出来在庫を極力少なくて済むので助かります。

対象商品:
86857784
2019-10-10
用途:
階段灯の三路スイッチの台として
角田電工 様

スイッチカバーと大きさが合わなかった、大きさの種類があるのはわからなかった

2人が参考にしています
対象商品:
86857863
2018-04-28
用途:
こんせんと
その他業種

問題無い。。。。。。。。。。。。。。、、、、、、、

2人が参考にしています
対象商品:
86857784
2018-07-17
用途:
電気工事
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

ねじの部分が弱く、締め付けの時に、ねじ山がつぶれやすいです。

対象商品:
86857793
2017-04-17
用途:
コスパがいい
設備電算親睦会 様

1個あたりは微々たるものしかし塵も積もれば・・・かごが一杯になるまで待てば送料無料だから結構なコストダウン。

対象商品:
86857933
2016-05-14
用途:
屋外配電線の追加

Panasonicの防水コンセントとの組み合わせでは、幅80mmのシリーズのみ適合です。
80mmの他に78mm幅のものがあります。見た目まったく同じものなので組み合わせには要注意。
(78mmには専用の対応品番があります。)

下の27mm穴には、ジャストのCD管のみならず、PF管もズレなく固定出来ました。
埋設のひきまわしが楽に出来る、良く考えられた製品です。

13人が参考にしています
対象商品:
86857784
2016-09-29
用途:
屋外スイッチ箱修繕

パナの防水スイッチカバーとほんの僅か合わず、使用できなかった。互換性のある製品であってほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
86857863
2016-01-27
用途:
工場屋外のスイッチ収納

満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
1人が参考にしています
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする