未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
プールボックス 正方形(ノック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86859507
品番
PVP-1007N
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
側面ノックアウト
Φ27.5×2
Φ35×2
寸法(縦×横×深さ)(mm)
100×100×75
色
グレー
材質
樹脂
種類
正方形<ノック付>
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください