防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86861293 品番 PVP-1507BK
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高耐候性
耐衝撃性

タイプ
防水(カブセ蓋)
正方形(ノック無)
ブラック 寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×75 保護等級IPX3 材質樹脂
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする