※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86861327 品番 PVP-1510BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高耐候性
耐衝撃性

タイプ
防水(カブセ蓋)
正方形(ノック無)
ブラック 寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×100 保護等級IPX3 材質樹脂
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする