未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
タイカブラック 耐火パネルボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86881855
品番
MTKB-3SBP
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
セット内容
充填材(クイック)…1個
耐火ブッシング…6個
パテ…1枚
セパレーター…1枚
開口寸法(mm)
ボックス側:角穴(タテ×ヨコ)99×146 小判穴-
ケーブル側:Φ55
付属品
認定シール1枚
種類
深形3ヶ用
側面ノック数
6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください