PC-14 プロメン SK(新潟精機) 86925212

プロメン

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
86925212
品番
PC-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。

用途
鉄、アルミニウム、真鍮、銅、アルミ、合板等に
全長(mm)
71
シャンク径(Φmm)
8
材質
ハイス鋼(SKH)
質量(g)
31
使用範囲(mm)
6~14
切刃形状
その他
外径(mm)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86925203
2020-05-25
用途: 金属の面取り

以前からの使用していた日立工機がなくなり、名前が変わったので、よく似た商品が、プロメンで見つけたので買いました、切れが日立とよく似てます。

対象商品 : 86925212
2017-06-26
用途: 金属加工時
車工房スギテック 様

面取りなどに問題なく使用しております 仕上がりも綺麗なので重宝しています。

対象商品 : 86925212
2016-04-16
用途: 穴あけ後のバリ取り

アルミ(2017)に穴を開けて、バリ取りに使用しましたが、ビビっちゃって削り面はガタガタ、使い物になりませんでした。
珍しく鉄やステンに対応となっているので、そっちではいいのかなぁ??
加工のプロに聞いたところ、カッター系はヤマワか岡崎精工が良いらしい。ヤマワに買い替え予定。

1人が参考にしています
対象商品 : 86925212
2014-09-13
用途: 木工面取り

きれいな面取りができ 大変満足です。もう少し大きい穴の面取りにPC-18も欲しくなりました。

対象商品 : 86925203
2014-11-17
用途: 皿グリ
三和製作所 様

特に問題なし、後は耐久性。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする