※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の リーマ
SK(新潟精機)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86925237
品番
HR-3
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ドリル加工後の穴に通し、仕上面の精度を高めます。
外径(mm)
3
材質
コバルトハイス(HSCO)
全長(mm)
72
刃形
ストレート
用途
一般鋼材・ステンレス・軽金属等に。
質量(g)
3
下穴径(Φmm)
2.8〜2.9
シャンク
ストレートシャンク