※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の リーマ
SK(新潟精機)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86925246
品番
HR-4
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ドリル加工後の穴に通し、仕上面の精度を高めます。
外径(mm)
4
材質
コバルトハイス(HSCO)
全長(mm)
80
刃形
ストレート
用途
一般鋼材・ステンレス・軽金属等に。
質量(g)
6
下穴径(Φmm)
3.8〜3.9
シャンク
ストレートシャンク