SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の リーマ
SK(新潟精機)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86925264
品番
HR-6
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ドリル加工後の穴に通し、仕上面の精度を高めます。
外径(mm)
6
材質
コバルトハイス(HSCO)
全長(mm)
100
刃形
ストレート
用途
一般鋼材・ステンレス・軽金属等に。
質量(g)
16
下穴径(Φmm)
5.7〜5.8
シャンク
ストレートシャンク