- ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 86969741 - ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 86969741 - ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 86969741 - ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 86969741

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用

(281件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86969741 品番 -
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。

長さ(mm)620(アウター)×740(インナー) 付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 タイプ前用
注意
※使用上の注意をよくご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

自転車関連用品 特集.
この動画は、13人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード/ カッター:01066257 / ワイヤーケーブル:86969741 / サドル:57052195 / グリップ:18472396 / バスケット:44551184 /ライト:21367815 / 空気入れ:14782584 / 工具セット:01066266 / チューブ:40559698 /ペダル:56623035

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 281
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86969741
2025-12-16
用途:
古くなったワイヤー交換に。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10年以上前に購入したママチャリのブレーキが固く制動も悪いのでキャリパーともに交換しました。長さも丁度で扱い易くレバーも軽くなりました。なにより安く補修出来た事が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
86969741
2026-02-10
用途:
ママチャリのブレーキワイヤー交換、

アウターワイヤーの金具部分のサイズが合わないので、レバー側を追加工対応、無事完了しました。

対象商品:
86969741
2025-10-12
用途:
自転車のブレーキワイヤー切れ修理
合資会社 サンコーグラフィカ 様

自転車の前ブレーキワイヤーが切れてしまったので交換しました。最小限の仕様でしたが、問題無く交換出来ました。動画で交換手順を説明してくれているのも親切で良いと思います。

2025-12-18
用途:
自転車、車いすの修理
特別養護老人ホーム仲南荘 様 (医療・福祉・介護関連業)

高齢者施設でリクライニング車いすの修理や自転車の修理に使用しています。

対象商品:
86969741
2025-05-29
用途:
自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品納品
老朽化した自転車に取付問題無し
調整もバッチリです。

2025-04-10
用途:
ブレーキが固くなったので

ワイヤーがほつれたりして使いづらくなったので換えましたが、インナーの他にアウターも単体で購入できるといいですね。ブレーキはきちっと機能するようになりました。

対象商品:
86969757
2025-05-29
用途:
自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品納品
老朽化した自転車に取付問題無し
調整もバッチリです。

2025-05-05
用途:
ママチャリの前輪ブレーキの交換
製造業

ママチャリの前輪ブレーキワイヤーが切れてしまい交換で購入しました。寸法を間違えなければ簡単に交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
先端の円柱部分とワイヤーとの間の引張強度について教えて下さい。
回答:
強度は1470N(150kgf)以上です。
2024-03-01
質問:
ライナー入りですか。
回答:
PEライナー入りでございます。
2024-03-01

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする