KC-DPFB200 DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライ 87045428

KC-DPFB200 DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライ 87045428
KC-DPFB200 DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライ 87045428
KC-DPFB200 DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライ 87045428
KC-DPFB200 DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライ 87045428
KC-DPFB200 DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライ 87045428

DIsplayPort光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)20
内容量1本注文コード87045428品番KC-DPFB200
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
ケーブル長(m)20仕様金メッキピンブラック規格Displayport Ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.7アズワン品番64-0902-60特性光ファイバ伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度最大4K2K/60Hz変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする