画像準備中

SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87071214 品番 FDA-15P(05)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
極数15 形状ストレート 種類角型 寸法H(mm)1.2 定格電圧(V)AC200 寸法A(mm)39.14 寸法F(mm)27.55 寸法D(mm)25.8 定格電流(A)1 寸法E(mm)27.2 寸法B(mm)25.24 寸法C(mm)33.32 寸法I(mm)24.39 寸法J(mm)2.7 寸法G(mm)5.99 シェルサイズA コンタクト形状オス 結線方法圧着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする