HIROSE(ヒロセ電機)
MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
注文コード
87073061
品番
MDF6-2022SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
仕様
リール状バラ端子
種別
リール状バラ端子
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
5
適合ケーブル
【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5