曜日別特売
350cc 18-8 カクテルシェーカー 職人道 87165495

18-8 カクテルシェーカー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)本体7分目位で350
内容量1個注文コード87165495品番350cc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

清潔で丈夫な18-8ステンレス。

用途本格派。自宅のカクテルづくりに。容量(mL)本体7分目位で350材質18-8ステンレス質量(g)195寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×77×77品名・タイプシェーカーアズワン品番64-4074-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87165495
2021-05-10
用途: 来客があった時
卸売・小売業

大きさもちょうど良く、もちやくす作りやすかったです。

対象商品 : 87165495
2019-07-16
用途: カフェバー

よかったです。バーでつかっています。また買います。

対象商品 : 87165495
2018-05-24
用途: 飲料の撹拌
茶房結飲食業

主に グリーンティーを冷水と混ぜるために使用しています。氷を入れても 中身がこぼれることなく しっかり降れて良いですが、密閉度が 良すぎて 蓋を開けるときに 少し手間取ることがあります。

対象商品 : 87165495
2017-04-21
用途: 飲むとき

普通に使えます。ただ、使用後に洗うときに縁がちょっと鋭く手を軽く切ってしまいました。今後は気をつけて洗いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする