石丸合成樹脂
石丸合成樹脂の キッチン・調理用品
石丸合成樹脂の レンジ調理・アイデアグッズ
電子レンジ専用2段重ね棚 一積二調
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165687
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
二皿いっしょにチン出来ます。
用途
電子レンジでの温めに。
材質
耐熱ABS樹脂
質量(g)
135
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
83×235×235
耐熱温度(℃)
-30〜140