職人道
職人道の キッチン・調理用品
職人道の ワイン・酒・バー用品
ステンメジャーカップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87167473
品番
M 25×33cc
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
容量(mL)
25×33
用途
本格派。自宅のカクテルづくりに。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×43×43
品名・タイプ
メジャーカップ
アズワン品番
64-4074-73