- さっ即たまご 電子レンジ専用 石丸合成樹脂 87167561 - さっ即たまご 電子レンジ専用 石丸合成樹脂 87167561 - さっ即たまご 電子レンジ専用 石丸合成樹脂 87167561 - さっ即たまご 電子レンジ専用 石丸合成樹脂 87167561

さっ即たまご 電子レンジ専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2点組) 注文コード87167561 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

電子レンジで手軽に玉子焼きを。

用途玉子焼きに。 材質ポリプロピレン 質量(g)176 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×130×238 耐熱温度(℃)-20〜140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする