職人道
職人道の キッチン・調理用品
職人道の 泡立て器・ホイッパー
18-8 クリーマー泡たて
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87167796
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×33×33
用途
泡立て・かくはんに。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
25
タイプ
クリーマー泡たて
アズワン品番
64-4069-97