大 18-8 スピード泡たて 職人道 87167814

18-8 スピード泡たて

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87167814 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

清潔で丈夫な18-8ステンレス。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×60×50 用途泡立て・かくはんに。 材質18-8ステンレス 質量(g)70 タイプスピード泡たて 大 アズワン品番64-4069-98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87167823
2022-10-25
用途:
キャンドル・石鹸作り
その他業種

一般的な形の泡立て器より手が疲れにくいように感じます。生地の飛び散りも無く、安心してかき混ぜる事ができました。買って良かったです。

対象商品:
87167814
2017-08-24
用途:
石けんの泡立て
Hand Made Soap Bulle De Savon 様

他の泡立て器を使うより、泡が立ちにくくトレースが出やすい。と思います。ホイッププクリームのでは無い、泡立て器より使い勝手が良く使うことも多いです。 ですが、石けんは作り終わったら、容器についた物はキッチンペーパーやウェスで拭き取ることが基本なんですが、最後までキレイに拭けたことがないのがちょっと不満です。

対象商品:
87167814
2017-01-22
用途:
石鹸作り
サービス業

適度な重さで、しっかり混ぜることが出来ます。
大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする