曜日別特売
24cm 18-8 ラセン泡たて 職人道 87167875

18-8 ラセン泡たて

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×60×60
内容量1個注文コード87167875品番24cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

清潔で丈夫な18-8ステンレス。

用途
泡立て・かくはんに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×60×60材質18-8ステンレス質量(g)65アズワン品番64-4069-88
注意
※食洗機非対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: ドリンク調理時
bistro だもん亭飲食業

ホッとチョコレートを作るときに使っています。持ちやすくてよい。

2024-11-12
用途: お菓子作り
医療・福祉・介護関連業

普通のサイズより、やや小さめですが、そこが使いやすいです。
作りはしっかりとしており、しっかりと混ぜることができて
安心感があります。

対象商品 : 87167875
2023-04-04
用途: ケース作り
その他業種

やや小ぶりな泡だてが欲しくて、このサイズを購入しました、実に使い易いです。
作りはとてもしっかりとしていますがその割に軽い、良い商品で気に入りました。
これを選んで良かった良かった。

対象商品 : 87167875
2021-09-23
用途: 料理に
医療・福祉・介護関連業

この前は100均のを使ってましたが、根本からもげたので、奮発して購入。
少し小さめでしたが、引き出しにしまっているので、収まりが良かった。
混ぜるときも、小ささが理由で力が要ることもない様子です。満足してます。

対象商品 : 87167875
2019-04-25
用途: 調理業務
医療・福祉・介護関連業

しっかりした作りで 使い易いので、価格も安く 満足しています

対象商品 : 87167893
2019-04-25
用途: タレの撹拌
やよい卸売・小売業

この商品を探しました。じょうぶでサイズもピッタリ。近くまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする