18-8 ラセン泡たて

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87167884 品番 27cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

清潔で丈夫な18-8ステンレス。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×65×65 用途泡立て・かくはんに。 材質18-8ステンレス 質量(g)70 アズワン品番64-4069-89
注意
※食洗機非対応。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
ドリンク調理時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

ホッとチョコレートを作るときに使っています。持ちやすくてよい。

2024-11-12
用途:
お菓子作り
医療・福祉・介護関連業

普通のサイズより、やや小さめですが、そこが使いやすいです。
作りはしっかりとしており、しっかりと混ぜることができて
安心感があります。

対象商品:
87167875
2023-04-04
用途:
ケース作り
その他業種

やや小ぶりな泡だてが欲しくて、このサイズを購入しました、実に使い易いです。
作りはとてもしっかりとしていますがその割に軽い、良い商品で気に入りました。
これを選んで良かった良かった。

対象商品:
87167875
2021-09-23
用途:
料理に
医療・福祉・介護関連業

この前は100均のを使ってましたが、根本からもげたので、奮発して購入。
少し小さめでしたが、引き出しにしまっているので、収まりが良かった。
混ぜるときも、小ささが理由で力が要ることもない様子です。満足してます。

対象商品:
87167875
2019-04-25
用途:
調理業務
医療・福祉・介護関連業

しっかりした作りで 使い易いので、価格も安く 満足しています

対象商品:
87167893
2019-04-25
用途:
タレの撹拌
やよい 様 (卸売・小売業)

この商品を探しました。じょうぶでサイズもピッタリ。近くまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする