曜日別特売
HB-10G ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン 87529794

HB-10G ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン 87529794
HB-10G ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン 87529794
HB-10G ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン 87529794

ホックボタンチューブ グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)10
内容量1巻(50m)注文コード87529794品番HB-10G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。
従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。

材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM幅(mm)61+5使用温度範囲(℃)-15~85内径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする