曜日別特売
GOROT54S ゴロ寝スマホ&タブレットスタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 87530013

ゴロ寝スマホ&タブレットスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード87530013品番GOROT54S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマホ/タブレットをガッチリと挟むホルダーで、揺れずに寝ながらスマホが使えるスタンドです。
超軽量の412gで、iPad Airよりも軽くてサッとどかせて動けるのでストレスなく使えます。
スタンドの脚の長さが7段階調整でき、ホルダー部が320°と広い範囲で角度調整できます。
完全に折り畳まれたゴロ寝スタンドは、幅40cm奥行き10cmのコンパクトなサイズになります。
このコンパクトさにより、カバンに入れられ手軽に持ち運びすることができます。

用途スマホ/タブレットスタンドとしてセット内容本体、取扱い説明書材質アルミ、プラスチック質量(g)412寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時:40×10×7、組み立て時(最大):52×47×35ホルダー高さ:8cm、対応可能なデバイス幅:24.5cmまで、対応可能なデバイス厚さ:1.2cm、回転速度:320°医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※強い衝撃、力を加えると変形、破損する恐れがあります。
※組み立て、折り畳み時、全てストッパーのロックを解除してから行ってください。
※一部固定されたままの状態、折りたためない方向への組み立て、折り畳みは変形、破損の原因となります。
※指など挟まないようにお気を付けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする