ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ Fシリーズ(FSM-35)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100/100
減速比
300
注文コード
87642484
品番
FSM-35-300-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥128,000
この商品は
電圧・減速比
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
電源
単相
電圧(V)
100/100
減速比
300
周波数(Hz)
50/60
取付方式
中空軸
容量(kW)
0.2
枠番
35
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード