ケーブルにこのコネクターを取り付けて(私は半田で接続している)小さなスパナーで良く締め詰めれば半田も不要で完璧な接続ができる。どうしてなのか現在は危険なRCAコネクターが使用されているが、これは音質がかなり劣化して高周波が十分に伝達できない。また音を出しているときに誤って外したりすれば猛烈なショックノイズがでてスピーカーを破壊する。非常に危険である、性能が良いことで計測器のコネクターは全てこのVBNCとなっている。これを使用するとアース不足も世俗不良も一切起きず申し分のない性能が得られる。またタジミのコネクターが業界のトップである。
随分昔から、可成り性能の落ちるRCAは使わず、機器間接続ケーブルは全てBNCで行っています。万が一引き抜いてしまう事故も皆無、接触不良も皆無、中でもタジミのコネクターは最高です。アース接触の不安とアースが抜けてからホットを抜く危険なRCAコネクターは止めるべきです。おーディ装置、特にスピーカーの破損につながります。
他のメーカー製に比して割高ですが、実際に使用してみてそれだけのことはあります。もう40年以上経過しているものもあります、幾らかくすみはありますが接触不良は全くありません。