R04-P6F6.3 小型防水丸型コネクタR04シリーズプラグ 多治見無線電機 87879206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R04-P6F6.3 小型防水丸型コネクタR04シリーズプラグ 多治見無線電機 87879206 R04-P6F6.3 小型防水丸型コネクタR04シリーズプラグ 多治見無線電機 87879206

小型防水丸型コネクタR04シリーズプラグ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87879206 品番R04-P6F6.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

超小型の完全防水、丸形多極コネクタです。
水深20mでの使用も可能で、水中および風雨の影響を受ける所等で使用される各種電子機器に最適な製品です。

極数6 コネクタ形状プラグ コンタクト形状メス 仕様ソケットコンタクト 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC300 寸法D(mm)12.0 定格電流(A)2 寸法E(mm)40.0 寸法C(mm)14.0 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 入口径(Φmm)6.3 寸法B(Φmm)M14 寸法A(Φmm)15.5 結合方式ねじ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87879276
2020-05-27
用途:
多芯ケーブルの中継
株式会社オーケーエンジニアリング 様

問題なく使用でき、特に不便を感じることはありませんでま
した。

対象商品:
87879181
2019-01-06
用途:
装置の試作
教育・研究機関

かなりコアな部品で、かつ1個のみが必要でしたのでなかなか他のお店では相手にして頂けなかったのですが、こちらでは1本のみでしたが迅速にお送り頂けて大変感謝しております。おかげで試作機ができあがりそうです。

対象商品:
87879136
2015-01-24
用途:
通信機器

機器の仕様に合わせてるのでこのコネクタになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする