多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87879671
品番
1108-12A16-8AF11.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
極数
8
定格電圧(V)
AC400
寸法D(mm)
19.0
定格電流(A)
10
寸法E(mm)
55.5
仕様
ソケットコンタクト
形状
ストレート
種類
丸型
寸法C(mm)
25.0
入口径(Φmm)
11.1
寸法B(Φmm)
M24
寸法A(Φmm)
27.0
結合方式
ねじ
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ