曜日別特売
UAR300-03-MD エアフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ) 87888421

エアフィルタ レギュレータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
管接続口径3/8
流れ方向左→右
オートドレン仕様オートドレンなし
内容量1個注文コード87888421品番UAR300-03-MD
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
流量(L/min(ANR))300管接続口径3/8構成機器エアフィルタ レギュレータねじの種類Rc流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックブッシュ式ドレンコックオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ナイロンケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする