用途ねじとチューブの接続使用圧力範囲(MPa)0~0.9シリーズ60シリーズ質量(g)136適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状エルボ有効断面積(mm2)36管接続口径R3/8ねじの種類R寸法C(mm)20.7使用流体空気/水寸法E1(mm)44.7寸法E2(mm)32.7使用真空圧力(kPa)-100ねじ取付位置下バルブ種類ボールバルブ