曜日別特売
CZ264 おもり付ゴミ箱 L フタ付 カーメイト 88078006

 

CZ264 おもり付ゴミ箱 L フタ付 カーメイト 88078006
CZ264 おもり付ゴミ箱 L フタ付 カーメイト 88078006

おもり付ゴミ箱 L フタ付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88078006品番CZ264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています
左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)
中をコンビニ袋で仕切って分別ゴミ管理ができるよう「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」シール付
ウォークスルーにぴったりの16cm幅

用途
急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×160質量(g)508RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※運転席の足元は危険なので設置しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88078006
2020-01-11
用途: 自家用車
運輸・通信業

大きさやサイズには満足しているのですが、蓋を戻すのが少し面倒。定位置に戻るバネとか付いてたら良いかも。

対象商品 : 88078006
2019-08-29
用途: ハイエースSL キャンピングカーにて
その他業種

キャンピングカーにて使用中、安定性はありますが少し大きすぎました。

対象商品 : 88078006
2014-09-04
用途: 車用
有限会社 秩父油業商会

上蓋が二つ折りに出来るので、ペットボトル等も入れられて便利。もう少し重さがあっても良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする