カーメイト
カーメイトの 自動車用収納用品
カーメイトの 車用ゴミ箱
おもり付スリムダストミニ本革調
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88078024
品番
CZ305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ペットボトルが3本入るゴミ箱
CD、DVD、リモコンなどの小物入れとしても使えます
底面に転倒防止のおもりを内蔵
本革調モデル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約150×210×100
用途
急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱
材質
表生地:PVC、裏生地:ポリエステル
質量(g)
415
RoHS指令(10物質対応)
対応