曜日別特売
S トムケース 明邦化学 88109621

S トムケース 明邦化学 88109621
S トムケース 明邦化学 88109621

トムケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(縦×横×深さ)(mm)77×138×31
内容量1個注文コード88109621品番S
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

長手方向に固定仕切1本。短手方向に可変仕切り板付き。
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。

用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。質量(g)65外寸法(縦×横×深さ)(mm)77×138×31内寸法(縦×横×高さ)(mm)64×130×26仕様長手方向1本の仕切が固定タイプクリア高さ(mm)31材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)77仕切板6仕切数(個)(最大)8仕切り可変材質(フタ)ポリプロピレン材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)64有効内寸法・高さ(mm)26材質(仕切板)ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×77×31内寸(幅×奥行×高さ)(mm)130×64×26
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88109621
2018-02-03
用途: ビスや端子の整理、収納
モリスエ電機

樹脂成型の精度が良く、フタの開閉がスムーズ。
フタと本体が一体物ではないので、蝶番部分が千切れてくることがない。
加えて留め具も別部品なので耐久性もあり、落としてもフタが開いて
しまうことがなく、滅多なことでは割れることもない。
また、このトムケースは、間仕切りを差し替えて、入れる部品に合わせて
色々と変更できるので合理的。入れる物が変わった際も即仕様変更できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする