19Φ×2B 0.5Mpa スチームホース 弘進ゴム 88176514

スチームホース

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)19.0
長さ(m)5
外径(Φmm)32.0
最高使用圧力(MPa)0.5
内容量1本注文コード88176514品番19Φ×2B 0.5Mpa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。

用途スチームの圧送用。内径(Φmm)19.0外径(Φmm)32.0長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.5種別耐熱用材質ゴム使用温度(℃)120以下使用流体スチーム標準質量(g/m)700編上数2B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88176505
2023-08-29
用途: 非常用発電機の排気
株式会社水野鐵工所

工場に設置の小型非常用発電機の排気管に付けて排気を外部に排出するホースに使用
耐熱性も問題なく、発電機は騒音のため外に設置できない等・・

1が参考にしています
対象商品 : 88176417
2022-08-21
用途: 太陽熱温水器の配管作業

太陽熱温水器から蓄熱タンクまでの配管に使用しました。
循環液を水では無く不凍液を使用し、密閉回路の為、太陽熱温水器の温水が100℃を超える事があるので、高温・高圧に耐えられるこのホースを使用しました。
ホースの太さ、しなやかさ共に丁度良く、取り回しがしやすく作業がし易かったです。

対象商品 : 88176444
2020-09-28
用途: セントラルヒーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

意外と柔らかく取り回しし易い印象を受けました。使用して間もないため耐久性などは不明です。

対象商品 : 88176505
2017-11-22
用途: 温水高圧洗浄機の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

3mも必要ないのだけれど、製造元で補修部品の供給が終了しており、耐熱性と耐油性のあるホースが他に見つからなかったので。。。商品としては申し分ないです。

2が参考にしています
対象商品 : 88176444
2017-07-12
用途: バイクのラジエターホース用
BOARDER

外径が太く締め込みには手間取りましたが、
太い分つぶれにくくて良かったです。

対象商品 : 88176532
2021-03-21
用途: 温調機接続

2Bだけではなく、3B 0.7mpa耐圧もラインナップに上げて、1m,10m単位で購入できたらと思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品取り扱いの参考にさせていただきます。

対象商品 : 88176681
2017-09-18
用途: キャブレターの取り付け
サービス業

使用には3mも必要ありませんが、ほかに無かったので購入しました。必要な長さでカットして購入できればいいと思います。

対象商品 : 88176505
2015-02-11
用途: 作業用の湯沸し

今まで使っていたものの経年劣化のための交換で購入しました。今までのものより細くなりましたが使用には問題ありません。欲を言えば1mごとの切り売りしていただけると嬉しいです。まあ値段がとても安いので切って3回に分けて使っても十分満足できる商品でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする