曜日別特売
00300-ACT 4.4オンス ACT ドライTシャツ glimmer(トムス) 88177774

 

00300-ACT 4.4オンス ACT ドライTシャツ glimmer(トムス) 88177774
00300-ACT 4.4オンス ACT ドライTシャツ glimmer(トムス) 88177774
00300-ACT 4.4オンス ACT ドライTシャツ glimmer(トムス) 88177774

4.4オンス ACT ドライTシャツ

(30件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着
サイズS
ライトピンク
ライトピンク
ホワイト
グレー
ダークグレー
ブラック
ネイビー
オリーブ
ロイヤルブルー
ターコイズ
ライトブルー
ライトパープル
ピンク
ホットピンク
レッド
バーガンディ
パープル
オレンジ
デイジー
イエロー
ライトグリーン
ライム
グリーン
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
ミントグリーン
メロン
サックス
ガーネットレッド
アーミーグリーン
サンセットオレンジ
ミントブルー
インディゴ
ライトイエロー
アイビーグリーン
シルバーグレー
メトロブルー
ジャパンブルー
ブライトグリーン
ミディアムブルー
イエロー×グリーン
ガーネットレッド×ブラック
ブラック×ターコイズ
ホワイト×ロイヤルブルー
ロイヤルブルー×ブラック
ミックスグレー
ミックスブルー
ミックスレッド
ミックスピンク
ミックスパープル
内容量1着注文コード88177774品番00300-ACT
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ドライTシャツのパイオニア 人気No.1のTシャツ

ライトピンク
サイズ
S
種別
Tシャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
65
目付(g/m2)
150
身幅(cm)
47
生地
メッシュ
色番
132
ポケット
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28902468
2026-07-11
用途: DIY
製造業

下着のラインが出ない、程よい厚みがありながら汗をかいても洗濯しても、とにかく乾くのが早く、真夏に重宝すると思います。

2026-08-21
用途: 普段のアウトウエアー
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

普段のアウトウエアーで着用、下着であればサイズがLLが丁度いいが
汗をかいたときに脱ぎやすいように 少し大きめのサイズを選びました。

対象商品 : 88177406
2026-05-26
用途: 外作業
サービス業

外作業のインナーに使用しています。作業が終わり汗をかいても長袖の上着を脱げば乾きも早いので助かります。

対象商品 : 28904760
2025-08-25
用途: 汗だくになって都合の悪い時
自動車・二輪車・自転車関連業

主に朝の通勤に使用。駅まで15分歩いて汗だくになり、そこから満員電車に乗るのがはばかれ、綿のTシャツからこのTシャツに切り替え。エアコンの風に当たれば、すぐに乾くのが良いです。化繊独特の熱さがありますが、速乾性とトレードオフです。また、この手のTシャツは生地が薄いペラペラなものが多いですが、割りと厚みがあり、しっかりしているのが良いです。ただし、首周りが少しきつく、暑苦しさを感じるのが難点。1つ大きいサイズを着たら、首周りの違和感がなくなりました。

対象商品 : 88177275
2025-10-13
用途: 普段着
卸売・小売業

汗をかいてもすぐに乾き、重宝しています

サイズ感も丁度良かったです

2025-05-07
用途: 火の粉ない作業のとき着てます

すごく作りがしっかりしてるので色違いで何枚も持ってますが、ちときつくなったので試しに大きいの買ってみたけど、夏にはゆったりしていいので、また追加で購入します。

対象商品 : 88177494
2025-07-13
用途: 仕事作業着のインナー
自動車・二輪車・自転車関連業

汗をかいても不快はなく、重宝してます。
後はなんと言ってもコスパが良いことです。

対象商品 : 88177406
2023-08-02
用途: 農作業の草刈り
農・林・水産業

農作業だけでなく外出にもいいので気にいっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする