ECL-FPL27DN FPLコンパクト蛍光灯形LED 27形 エコリカ 88187154

FPLコンパクト蛍光灯形LED 27形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
88187154
品番
ECL-FPL27DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

FPL27形でも大幅節前。消費電力はわずか10W。商業施設、オフィス・官公庁の接客ルーム等で広く利用されているFPLコンパクト蛍光灯がLEDになりました。節電需要に応えます。
全光束も明るさを確保。1100lmを実現。FPLコンパクト蛍光灯が省電力なLEDになっても明るさに遜色はありません。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa82で美しい色味を再現します。
電源内蔵で取付時の工事が簡易。電源別置タイプでは工事に時間と手間がかかります。本製品では余計な部材配置の手間を省けるため、工事の煩わしさが軽減されます。

種別
27WFPL形
形状
シングル
昼白色
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
-25~50
消費電力(W)
10
口金
GY10q-6
全光束(Lm)
1100
入力電圧(V)
AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
50000
色温度(K)
5000
照度(Lx)
300(直下1m)
配光角度(°)
約180
演色指数(Ra)
83
電球の種類
コンパクト形蛍光ランプ
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88187154ECL-FPL27DN73969184ECL-FPL27FNECL-FPL27DN FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカ 73969184FPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ1本
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
ECL-FPL27DN FPLコンパクト蛍光灯形LED 27形 1本 エコリカ 【通販モノタロウ】