RE-312 レンジでかんたんエコ調理鍋 アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 88193445 RE-312 レンジでかんたんエコ調理鍋 アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 88193445

レンジでかんたんエコ調理鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88193445 品番RE-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

レンジでチンして後はじっくり保温調理!とっても簡単なお鍋です。
内鍋に材料を入れて、電子レンジで加熱します。
保温調理は、内鍋をガスや電気で加熱し続ける事なく高温に保つことで食材に火が通ったり、味がしみこんでいったりします。

材質ポリプロピレン、発泡スチロール、ABS樹脂 質量(g)845 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×245×161 使用の目安500Wの場合、シチュー2人前なら約12分加熱してから、約60分の保温調理でできあがり! 耐熱温度(℃)-20〜120 TKG品番7-0230-0101 TKG品番(2017)6-0224-0101
注意
※保温容器と保温容器フタは加熱不可になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする