※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーエースコグ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)9.5 有効外周長さ(inch)31.5 有効外周長さ(mm)800 注文コード88373607 品番3VX315
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はベルト上幅・有効外周長さなど56種類から選べます 他の種類を見る

コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20〜30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。
ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。

ベルト上幅(mm)9.5 ベルト高さ(mm)8 有効外周長さ(inch)31.5 ベルト幅(mm)9.5 用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効 材質ゴム 有効外周長さ(mm)800 最小プーリ径(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形3VX

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88373591
2024-06-29
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

メーカーパーツリストに記載されていたので注文.
費用も安く助かりました.

対象商品:
88373634
2023-11-13
用途:
土木工事の機械
有限会社山本組 様

このベルトを使用している機械は、よくベルトが切れるのでいつも予備に持ってます。すぐに入荷できるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
88373652
2023-02-20
用途:
小型重機エンジン整備
その他業種

3tショベルローダーのエンジン冷却ファンベルトの交換に使用した。エンジンメーカーの純正品より安価であり耐久性もあるので満足しています。

対象商品:
88373643
2022-12-30
用途:
ボブキャット
有限会社菊池電設工業 様 (建設業・工事業)

ボブキャット s100に使用
純正は簡単に手に入らないですし、この商品を年1で交換しとります。
純正同等とはいきませんが少し張り気味で使用しています。

対象商品:
88373652
2022-12-16
用途:
液肥の散布
師定株式会社 様 (卸売・小売業)

コグベルトが見つからず困っていましたが、入手出来て助かりました

対象商品:
88373607
2022-08-07
用途:
旧車のファンベルトに使用
運輸・通信業

ベルトサイズ表示がはっきりしているので 買い替え時のサイズ確認が出来て良いです。

対象商品:
88373607
2022-04-09
用途:
機械の整備
教育・研究機関

現状のベルトが廃番になっているようでしたので,規格とサイズを参考にこの品を選定しました.山形状が一致しており,取り付けも順調にできました.

対象商品:
88373661
2022-08-02
用途:
コンプレッサー修理
株式会社モリプラ 様 (製造業)

必要な時に必要なサイズが直ぐに手に入るので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする