曜日別特売
3VX500 パワーエースコグ バンドー化学 88373686

パワーエースコグ

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ベルト上幅(mm)9.5有効外周長さ(inch)50注文コード88373686品番3VX500
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。
ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。

用途
さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効
ベルト上幅(mm)9.5ベルト高さ(mm)8有効外周長さ(inch)50ベルト幅(mm)9.5材質ゴム有効外周長さ(mm)1270最小プーリ径(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形3VX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88373591
2024-06-29
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社伸和建設建設業・工事業

メーカーパーツリストに記載されていたので注文.
費用も安く助かりました.

対象商品 : 88373634
2023-11-13
用途: 土木工事の機械
有限会社山本組

このベルトを使用している機械は、よくベルトが切れるのでいつも予備に持ってます。すぐに入荷できるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 88373652
2023-02-20
用途: 小型重機エンジン整備
その他業種

3tショベルローダーのエンジン冷却ファンベルトの交換に使用した。エンジンメーカーの純正品より安価であり耐久性もあるので満足しています。

対象商品 : 88373643
2022-12-30
用途: ボブキャット
有限会社菊池電設工業建設業・工事業

ボブキャット s100に使用
純正は簡単に手に入らないですし、この商品を年1で交換しとります。
純正同等とはいきませんが少し張り気味で使用しています。

対象商品 : 88373652
2022-12-16
用途: 液肥の散布
師定株式会社卸売・小売業

コグベルトが見つからず困っていましたが、入手出来て助かりました

対象商品 : 88373607
2022-08-07
用途: 旧車のファンベルトに使用
運輸・通信業

ベルトサイズ表示がはっきりしているので 買い替え時のサイズ確認が出来て良いです。

対象商品 : 88373607
2022-04-09
用途: 機械の整備
教育・研究機関

現状のベルトが廃番になっているようでしたので,規格とサイズを参考にこの品を選定しました.山形状が一致しており,取り付けも順調にできました.

対象商品 : 88373661
2022-08-02
用途: コンプレッサー修理
株式会社モリプラ製造業

必要な時に必要なサイズが直ぐに手に入るので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする