- ナメクジ退治 エムシー緑化 88389201

ナメクジ退治

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(300g)
注文コード
88389201
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

天然物由来成分の誘引タイプナメクジ、カタツムリ用殺虫剤。
天然物由来成分のためイヌ、ネコのいる場所でも使用が出来ます。
雨にも強く有機JAS適合品。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×175×68
成分
燐酸第二鉄水和物(鉄として0.28%)0.98%
農林水産省登録第(号)
22511
毒劇区分
普通物
注意
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※作物体上に本剤がかからないよう作物周囲あるいは株元の土壌表面に処理すること。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88389201
2026-09-23
用途: 菜園のナメクジ菜園の駆除
製造業

ナメクジ消えました。助かりました。
他からやってくるときは又お世話になります。

対象商品 : 88389192
2024-02-19
用途: 実家の母のため
卸売・小売業

実家の庭にナメクジが大量発生していて困っていました。早速使用して様子をみていたところ、いつの間にかナメクジがいなくなっていて、母も大喜びでした。使い方も簡単で良かったと言っていました。

1人が参考にしています
対象商品 : 88389192
2023-07-18
用途: 家庭菜園で使用
有限会社大和電機工業所 様(建設業・工事業)

ホームセンター2か所見ましたが置いてありませんでした。それで本サイトで確認して購入。効果てき面でした。薬剤が残って溶けても本来土に必要な成分なので問題ないと思います。ホームセンターで忌避剤を購入せずに本品を最初から購入するべきでした。

対象商品 : 01297704
2022-11-11
用途: 庭
その他業種

なめくじが居る
とても効く、巻いたらなめくじをきえる、植物は元気に育つ。

対象商品 : 01297713
2021-10-24
用途: ナメクジの駆除に

もう何度も購入している商品です。
庭や鉢植えに撒いています。
しばらくすると、カビてしまいますが、そのうちに土に帰ってくれますし、動物に安全な物なのはありがたいです。
ビールを置いておくとそこに入ってくれるのは良いのですが、その処理が大変でした。
これはいつの間にかに消えてくれてるので、
処理が必要ないので良いです。
マメに撒いてるとナメクジが居なくなってくれるので本当に助かってます!

対象商品 : 88389201
2021-05-24
用途: なめくじ退治
建設業・工事業

雨降りの際には、なめくじが大発生し、プランターの野菜や野菜の苗を食害されてました。
この製品を使用したところ、なめくじはかなり少なくなりましたが、全くいなくなったということはありません。使用して、1週間ほどですが、今のところ、かなり少なくなったので、満足していますが、今後どうなるか若干不安です。少しの雨なら、薬剤はふやけていますが、残っていますが、効果のほどは不明です。

対象商品 : 01297704
2020-06-13
用途: ナメクジ退治のため
教育・研究機関

プランターの下などに隠れているので、周りに撒いておくと、居なくなった気がします。パラパラと撒きやすいので、使いやすいです。2度目の購入です。

対象商品 : 88389201
2015-12-05
用途: 庭の花壇と畑

ナメクジに新芽をやられるので、定期的にまいて駆除している。
良く駆除できる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする