KANA(片山チエン)
KANAローラチェーン
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本(30m)
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
88401372
品番
KANA50-CS
参考基準価格(税別)
¥40,320
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.4
ユニットリンク数
1920
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1