KANA(片山チエン)
KANAローラチェーン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本(30m)
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
88401406
品番
KANA40-CS
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.85
ユニットリンク数
2400
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1