KANA(片山チエン)
アタッチメント付ローラチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
88403156
品番
40-ALLK1T
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥14,014
販売価格(税別)
¥
12,740
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
2.75