曜日別特売
50-2LK1T アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 88403165

アタッチメント付ローラチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(3m)ピッチ(mm)15.875注文コード88403165品番50-2LK1T
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,155
販売価格(税別)
11,050
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数192材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1最大許容張力(kN)4.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする