KANA(片山チエン)
アタッチメント付ローラチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
88403314
品番
40-6LA1T
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,506
販売価格(税別)
¥
5,005
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
アズワン品番
64-7415-93
最大許容張力(kN)
2.75