KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
シングルダブルスプロケット 100SD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406254
品番
100SD13
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
13
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
100
下穴径d(Φmm)
23
軸穴径(Φmm)
24〜65