KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
シングルダブルスプロケット 100SD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406297
品番
100SD17
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
17
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
100
下穴径d(Φmm)
28
軸穴径(Φmm)
29〜96