KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
シングルダブルスプロケット 35SD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406376
品番
35SD15
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
15
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
35
下穴径d(Φmm)
10
軸穴径(Φmm)
11〜20