KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
シングルダブルスプロケット 35SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406464
品番
35SD24
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
24
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
35
下穴径d(Φmm)
15
軸穴径(Φmm)
16〜40