KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
シングルダブルスプロケット 80SD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88407207
品番
80SD15
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
21〜63
下穴径d(Φmm)
20