KANA(片山チエン)
スプロケット FBK50B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
28
10
12
14
16
19
20
21
25
28
34
軸穴径(Φmm)
40
20
18
35
22
24
45
32
40
28
30
全163種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88430745
品番
FBK50B28D40
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
28
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
軸穴径(Φmm)
40